Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSD3702N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6FWE Típus: XCSD3702N12Kereszthivatkozás: 12G770

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€287.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1.5A @ 300 V
Működtető hossza0.39 "
test anyagaZárnák
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása1.5A @ 300 V
Mélység1.36 "
Fej anyagaZárnák
Magasság3.92 "
IP besorolás66, 67
MozgalomVízszintes
Működési erő8.09 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
StílusAcél görgős dugattyú
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Special Features: Poditive Opening Contacts, Plastic Enclosure

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSM3702L2 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766 XCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 font€360.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 1.5a
€287.63 /Mértékegység