Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3535333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v

Raktáron
Tétel: AF6GDP Modell: XCSLF3535333Kereszthivatkozás: 14L746
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
€1,010.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.75A @ 240 V
test anyagaZárnák
Vezetékméret1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusa30 "x 48"
Kapcsolatfelvétel2NEM, 1NC
DC érintkezés besorolása0.55A @ 24 V
Mélység2.01 "
Fej anyagaZárnák
Magasság8.07 "
IP besorolás67
Működési erő4.5 font nyitva, 517 font zárolva
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 140 fokig F
StílusFémzár
Szélesség1.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509055

Termék részletek:

    • Mágnesszelep feszültség (120VAC)
    • Különleges jellemzők: 300 mágnesszelep érintkező

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF2727313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743 XCSLF27273132NC€694.39
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF2727333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC€755.33
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3535313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132NEM, 1NC€1,172.84
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3737313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NEM, 2NC€1,100.77
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3737333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NEM, 2NC€1,021.64
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCSLF3838313 Biztonsági reteszelő kapcsoló 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC€984.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535333 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2no 1nc 240v
€1,010.60 /Mértékegység