Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104104-C04 szelepellenőrzés 1/2 hüvelyk Npt | AD8GMD 4KE16

ARO 104104-C04 Szelepellenőrzés 1/2 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AD8GMD Modell: 104104-C04Kereszthivatkozás: 4KE16

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€118.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
TestMenetes panelrögzítéshez
CFM90
Magasság1 11 / 16 "
Ház anyagaÖsszetett
Bemeneti port1 / 2 "NPT
Hossz2 27 / 32 "
Max. Hőmérséklet200 fok F
Üzemi nyomás200 psi
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőcsatlakozók (horganyzott)

Termékváltozatok

TermékekModellCFMMagasságHosszSzélességÁr
ARO 104104-C01 szelepellenőrzés 1/8 hüvelyk Npt | AD8GMA 4KE10 104104-C01181 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€69.31
ARO 104104-C02 szelepellenőrzés 1/4 hüvelykes Npt | AD8GMB 4KE12 104104-C02281 11 / 32 "1 29 / 32 "15 / 16 "€83.71
ARO 104104-C03 szelepellenőrzés 3/8 hüvelykes Npt | AD8GMC 4KE14 104104-C03581 11 / 16 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€94.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104104-C04 Szelepellenőrzés 1/2 hüvelyk Npt
€118.42 /Mértékegység