Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2110M12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DZL 5WJH7

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc

Raktáron
Cikkszám: AG7DZL Típus: XCMD2110M12Kereszthivatkozás: 5WJH7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€210.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr végálláskapcsoló
Működtető hossza0.39 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők3
Kar anyagaFém
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC, C forma
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolatM12 4-tűs csatlakozó
Magasság1.97 "
IP besorolás68
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő1.9 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Utazás0.2 "
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.18 "
VezetékbejegyzésM12 csatlakozó, 4 tűs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellHenger szélességeMűködtető hosszaMűködtető stílusUtazásKar anyagaMozgalomMűködési erőHenger Dia.Ár
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2102M12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DZG 5WJH3 XCMD2102M120.14 "0.8 "búvárdugattyú0.31 "FémVízszintes1.6 font0.46 "€233.36
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2106M12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "Ingatag bot90 fokAcélBármely Irány0.9 in.-lb.-€247.78
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2124M12 Mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "búvárdugattyú1.18 "FémVízszintes, egyirányú0.6 font0.35 "€350.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110M12 mini végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc
€210.65 /Mértékegység