GREENLEE Kábelvágók


Szűrő
Kapacitás: 1000 kcmil , Pofanyílás: 1 15 / 16 " , Típus: Hidraulikus
StílusModellVágási műveletFogantyú kialakításaTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
757
--Racsnis kábelvágó-€1,864.47
B
750H767
--Kábelvágó-€5,109.90
C
HK520
--Kábelvágó-€3,573.46
D
SDK105
Üllő VágásHurokKábelvágó18.875 "€5,336.10
E
705
KözépvágásÜveggyapotKábelvágó25.5 "€434.15
F
706
KözépvágásÜveggyapotKábelvágó31.5 "€491.48
G
718F
KözépvágásÜveggyapotKábelvágó17.5 "€338.70
H
765
KözépvágásÜveggyapotKábelvágó37 "€763.65
I
704
KözépvágásÜveggyapotKábelvágó21 "€417.38
J
727M
Nyíró vágásPVC borítottKábelvágó9.25 "€97.13
K
773
Nyíró vágásÜveggyapotKábelvágó15.5 "€1,172.58
L
749
Nyíró vágásgumi markolatKábelvágó28 "€296.58
M
727
Nyíró vágásAcélKábelvágó9.25 "€86.85

Kábelvágók

A Greenlee kábelvágók alkalmasak kábelek vágására elektromos vezetékek, gyártási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a könnyű vágógépek szigetelt markolattal rendelkeznek a feszültség alatt álló áramkörök által okozott áramütések elleni védelem érdekében, és egyes modellek kompakt kialakításuk lehetővé teszi az egykezes kezelést, miközben biztosítja a könnyű használatot szűk helyeken. Két sebességes racsnis mechanizmussal rendelkeznek a könnyű / nehéz vágáshoz az alkalmazási követelményektől függően. Válasszon a kábelvágók széles kínálatából, amelyek 7-31.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?