Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM350A46000FP Ultrahangos érzékelő NPN/PNP 102mm | AG9FUW 1EXC2

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000FP ultrahangos érzékelő NPN/PNP 102mm

Raktáron
Tétel: AG9FUW Típus: SM350A46000FPKereszthivatkozás: 1EXC2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€560.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság102mm
Átmérő12mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M8 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz1.3 "
Max. Betöltés25mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia500 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 152 fokig F
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő4.0 ms.
Szélesség0.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kompakt méret

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A46000FP ultrahangos érzékelő NPN/PNP 102mm
€560.56 /Mértékegység