Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEKS 1376000 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 500Pk | AC6VJF 36K131

TEKS 1376000 fúrócsavar, 10-16 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AC6VJF Típus: 1376000Kereszthivatkozás: 36K131
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
€196.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete1
meghajtó típusaBelső Hex
Illesztőprogram mérete5/16'
befejezClimaseal
Fej szöge90 fok
Fej színeSzürke
Fej Dia.0.438 "
Fejmagasság0.29 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.313 "
Hossz3 / 4 "
AnyagC1022 acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típuscsászári
Alátét OD0.438 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.93
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7318145080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEKS 1376000 fúrócsavar, 10-16 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€196.52 /csomag