Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9183-BEV-H Lapos alátét ferde acél 3/8 hüvelykes, 25PK-hoz illeszkedik | AE6GGY 5RU96

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 3/8 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE6GGY Modell: Z9183-BEV-HKereszthivatkozás: 5RU96
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
€44.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusFerde

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-H lapos alátét, ferde acél, 3/8 hüvelykes, 25 PK
€44.50 /csomag