Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 Kék gyűrűs csatlakozó 16-tól 14-ig forrasztott - 25 db-os csomag | AA2HLE 10K438

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14 - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2HLE Modell: CPGI-B-106-1802-25Kereszthivatkozás: 10K438
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
€25.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelés, hőzsugorodás
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet257 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.575 "
VarrásA forrasztott
Stud méret5 / 16 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-BULK gyűrűs sorkapocs, kék forrasztott 16-14 - 1000-es csomag | AA2HLF 10K439 CPGI-B-106-1802-BULK-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1802-25 gyűrűs kapocs, kék forrasztott 16-14 - 25 db-os csomag
€25.11 /Mértékegység