Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40856 kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MNL 1DY75

TE-CO 40856 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MNL Típus: 40856Kereszthivatkozás: 1DY75

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)7 / 8 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40856 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 6 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€15.13 /csomag