FERVI Szerszám gördülő szekrények


Szűrő
Fiók kapacitása: 25 kg , Fiók mérete: 565 x 405 mm , Darabszám: 291
StílusModellMéretekFiókmagasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
C087
--560 x 350 x 770 mm€214.59
ajánlatkérés
B
C902/B
--680 x 435 x 780 mm€383.95
ajánlatkérés
C
C960CB
---€1,232.28
ajánlatkérés
D
C900/B
585 x 410 mm2 x 45 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm685 x 455 x 850 mm€435.11
ajánlatkérés
E
C960C
890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,232.28
ajánlatkérés
F
C960/F7
890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€744.66
ajánlatkérés
G
C960 / BE01
890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,279.08
ajánlatkérés
E
C960/CC01
5640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm€1,269.14
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?