Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40793 kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AD6VZC 4BE46

TE-CO 40793 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AD6VZC Típus: 40793Kereszthivatkozás: 4BE46
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
€33.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.5 "
Menet hossza (B)1.5 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40793 Kétvégű menetes csap, 1/2-13 menetméret, 8 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€33.05 /csomag