TB WOODS WE80H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méretű, M persely | AL4JHZ

TB WOODS WE80H Dura-Flex QD perselyes agy, alacsony széntartalmú acél, WE80 méret, M persely

Tétel: AL4JHZ Modell: WE80H
€2,552.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyM
PerselyméretM
Csatlakozó méreteWE80
Elem típusaAbroncscsatlakozó perselyes agy
HP besorolás @ 100 RPM63 hp
HP besorolás @ 1150 RPM727
HP besorolás @ 1200 RPM727
HP besorolás @ 1750 RPM1097
HP besorolás @ 1800 RPM1097 hp
HP besorolás @ 3450 RPM2195
HP besorolás @ 3600 RPM2195 hp
KerékagyTengelyagy, QD persely
Hub Dia.11.3 "
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.11.3 "
Hub típusaTengelyagy, QD persely
Hub szélessége6 3 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 8 "
Max. FORDULAT2000 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex QD Bushed Hub
Névleges nyomaték39500 lb.-in.
MéretWE80
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
típusStandard
Súly86 font.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPerselyméretCsatlakozó méreteSúlyHub Dia.Hub kívül Dia.Max. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony széntartalmú acél, WE4 méretű, JA persely, 550 font. Nyomaték | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 fok1 / 16 "€126.07
ajánlatkérés
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony széntartalmú acél, WE5 méretű, SH persely, 925 font. Nyomaték | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 font.-3.13 "4 fok1 / 16 "€145.77
ajánlatkérés
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, SDS persely | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 fok1 / 16 "€167.31
ajánlatkérés
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, SK persely | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 font.-4.48 "3 fok0.09375 "€265.85
ajánlatkérés
TB WOODS WE30H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méretű, SF persely | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 fok0.09375 "€371.27
ajánlatkérés
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méretű, E persely | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 font.-6.63 "3 fok0.09375 "€484.33
ajánlatkérés
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méretű, E persely | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 font.8.13 "8.13 "3 fok0.09375 "€711.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE80H Dura-Flex QD perselyes agy, alacsony széntartalmú acél, WE80 méret, M persely
€2,552.43 /Mértékegység