TB WOODS WE30H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méretű, SF persely | AK3XBV

TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, SF Bushing

Tétel: AK3XBV Modell: WE30H
€449.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySF
PerselyméretSF
Csatlakozó méreteWE30
Elem típusaAbroncscsatlakozó perselyes agy
HP besorolás @ 100 RPM5.8 hp
HP besorolás @ 1150 RPM67
HP besorolás @ 1200 RPM70
HP besorolás @ 1750 RPM101
HP besorolás @ 1800 RPM104 hp
HP besorolás @ 300 RPM17
HP besorolás @ 3450 RPM200
HP besorolás @ 3600 RPM200 hp
HP besorolás @ 50 RPM2.9
HP besorolás @ 690 RPM40
HP besorolás @ 870 RPM50
KerékagyTengelyagy, QD persely
Hub Dia.5.42 "
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.5.42 "
Hub típusaTengelyagy, QD persely
Hub szélessége2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT5800 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex QD Bushed Hub
Névleges nyomaték3650 lb.-in.
MéretWE30
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
típusStandard
Súly4.7 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPerselyméretCsatlakozó méreteSúlyHub Dia.Hub kívül Dia.Max. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE4H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony széntartalmú acél, WE4 méretű, JA persely, 550 font. Nyomaték | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 fok1 / 16 "€126.07
ajánlatkérés
TB WOODS WE5H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony széntartalmú acél, WE5 méretű, SH persely, 925 font. Nyomaték | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 font.-3.13 "4 fok1 / 16 "€145.77
ajánlatkérés
TB WOODS WE10H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, SDS persely | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 fok1 / 16 "€167.31
ajánlatkérés
TB WOODS WE20H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, SK persely | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 font.-4.48 "3 fok0.09375 "€265.85
ajánlatkérés
TB WOODS WE40H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méretű, E persely | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 font.-6.63 "3 fok0.09375 "€484.33
ajánlatkérés
TB WOODS WE50H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méretű, E persely | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 font.8.13 "8.13 "3 fok0.09375 "€711.98
ajánlatkérés
TB WOODS WE60H Dura-Flex QD perselyagy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, F persely | AK3XCB WE60HWE60FWE6023 font.-8.75 "2 fok1 / 8 "€873.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Bushed Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, SF Bushing
€449.24 /Mértékegység