TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, TL2517 persely | AA6YMG 15E703

TB WOODS WE40HTL Dura-Flex kúpos-záró agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, TL2517 persely

Raktáron
Tétel: AA6YMG Modell: WE40HTLKereszthivatkozás: 15E703

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos zár rugalmas tengely tengelykapcsoló agy
TestnevelésWE40
Fura Dia.Max. 2-11 / 16 "
Furat típusaKúpos reteszelő persely
perselyTL2517
Persely szükséges2517
PerselyméretTL2517
Csatlakozó méreteWE40
Elem típusaAbroncscsatlakozó kúpos záró agy
Magasság6.63 "
HP besorolás @ 100 RPM8.9 hp
HP besorolás @ 1800 RPM157 hp
HP besorolás @ 3600 RPM301 hp
KerékagyTengelyagy, TL persely
Hub Dia.6.63 "
Hub kívül Dia.6.63 "
Hub szélessége1 3 / 4 "
IdeálisTL2517, Számos ipari alkalmazás, beleértve a szivattyúkat, motorokat, kompresszorokat
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Egyik sem
Hossz a furaton keresztül1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT5000 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.6.63 "
A termék típusaDura-Flex Taper-Lock agy
Névleges nyomaték5500 lb.-in.
Setscrew helyeEgy Keyway felett
Súly34 font.
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.Hossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, TL1008 persely | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Max. 1 "0.88 "4 fok1 / 16 "7500 RPM2.32 "€148.76
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méret, TL1008 persely | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Max. 1 "0.88 "4 fok1 / 16 "7500 RPM2.6 "€200.59
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE5 méret, TL1108 persely | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Max. 1-1 / 8 "0.88 "4 fok1 / 16 "7500 RPM3.13 "€225.47
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, TL1610 persely | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Max. 1-11 / 16 "1"3 fok0.09375 "6600 RPM4.48 "€348.02
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, TL2012 persely | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Max. 2-1 / 8 "1.25 "3 fok0.09375 "5800 RPM5.42 "€482.16
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony széntartalmú acél, WE50 méret, TL2517 persely | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Max. 2-11 / 16 "1.75 "3 fok0.09375 "4200 RPM8.13 "€838.45
TB WOODS WE60HTL Dura-Flex kúpos záródású agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méret, TL3020 persely | AA6YMJ 15E705 WE60HTL8.75 "WE60Max. 3-1 / 8 "2"2 fok1 / 8 "3800 RPM8.75 "€1,028.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE40HTL Dura-Flex kúpos-záró agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, TL2517 persely
€613.13 /Mértékegység