TB WOODS WE2H34 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 0.75 hüvelykes furatátm. | AK3XEP

TB WOODS WE2H34 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 0.75 hüvelykes furatátmérő.

Cikkszám: AK3XEP Modell: WE2H34
€97.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.3 / 4 "
Térfogatméret1 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE2
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM0.3 hp
HP besorolás @ 1150 RPM3.5
HP besorolás @ 1200 RPM3.6
HP besorolás @ 1750 RPM5.3
HP besorolás @ 1800 RPM5.4 hp
HP besorolás @ 300 RPM0.9
HP besorolás @ 3450 RPM10
HP besorolás @ 3600 RPM10 hp
HP besorolás @ 50 RPM0.15
HP besorolás @ 690 RPM2.1
HP besorolás @ 870 RPM2.6
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.1.85 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége0.94 "
Kulcsnyílás3 / 16 "x 3 / 32"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 16 "
Max. FORDULAT7500 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Névleges nyomaték190 "
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20 UNC-2B
Beállítani a csavart1 / 4-20 UNC-2B
Szettcsavar hossza3 / 8 "
Csavaros nyomaték követelmény7"
MéretWE2
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
NyomatéktartományLO107007
típusStandard
Súly0.4 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE2H34 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 0.75 hüvelykes furatátmérő.
€97.22 /Mértékegység