BRADY Üvegszállal megerősített nylon zárható lakat, kulcsos kulcsos


Szűrő
Test anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon , Testforma: Négyszögletes , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Kulcsoltam egyaránt , Mester kulcsos: Nem , Kulcsok száma: 1 , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 3 / 4 "
StílusModellPinek számaTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaTesthosszTest vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
118966
5fehér1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€165.36
B
118960
5Kék1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€165.36
C
118969
5Fekete1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€97.00
D
118964
5barna1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€174.14
E
118962
5Sárga1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€152.05
F
118956
5Zöld1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€165.36
G
118967
5Lila1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€97.00
E
118961
5Sárga1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€80.96
H
118958
5narancs1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€164.09
C
118970
5Fekete1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€165.36
I
118953
5Piros1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€84.54
F
118955
5Zöld1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€84.54
A
118965
5fehér1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€97.00
H
118957
5narancs1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€86.00
G
118968
5Lila1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€171.36
I
118954
5Piros1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€165.36
D
118963
5barna1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€97.00
B
118959
5Kék1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€84.54
J
123424
6Kék3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€220.08
K
123428
6Fekete3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€239.09
L
123341
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
M
123426
6Sárga3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€239.09
N
123349
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
O
118949
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
P
123417
6Sárga3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€112.46
Q
105890
6Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€172.33
R
123335
6Zöld1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
S
123348
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
T
123423
6Piros3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€220.08
U
123334
6Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
V
123340
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
W
123421
6Lila3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€112.46
X
123346
6narancs1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
Y
105887
6Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
Z
118952
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€172.39
A1
123344
6Zöld1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
B1
123414
6Piros3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€112.46
C1
123425
6Zöld3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€239.09
D1
123333
6Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
E1
123339
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
F1
123337
6narancs1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
G1
118947
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
H1
118950
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€184.67
I1
123338
6Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
J1
105888
6Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
K1
105893
6Zöld1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€172.39
L1
123343
6Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
M1
123336
6Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€101.59
N1
123418
6narancs3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€112.46
O1
123347
6Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
P1
123430
6Lila3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€220.08
Q1
123422
6fehér3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€112.46
R1
105886
6Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
S1
123269
6Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
T1
105891
6Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€172.39
U1
118948
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€178.70
V1
123345
6Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
Z
118951
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
W1
123350
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€200.66
X1
123419
6Fekete3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€112.46
Y1
123431
6fehér3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€220.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?