TB WOODS P4414M115 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 115 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FQM

TB WOODS P4414M115 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 115 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: AK6FQM Modell: P4414M115
€701.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége115mm
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyE
E méret0.91 "
L méret2.63 "
M méret1.72 "
Arc szélessége5 1 / 4 "
Agy hossza1.63 "
Hub helye1.81 "
Tehetetlenség WR1.8 font négyzetméter ft.
Belül Dia.6.13 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3290 RPM
Fogak száma44
Dia kívül.7.61 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.7.72 "
A termék típusaSzinkron Plus
RPM magas3,290 rpm
Súly26 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, neoprén, 85 mm szíj szélesség, 3150 mm osztáshossz | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprén-225€1,050.00
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEH P2814M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.13 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€215.38
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEL P2814M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.17 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€253.39
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEP P2914M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.14 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€256.16
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FET P2914M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€285.94
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmGyorsan válassza le a perselyt0.16 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€235.65
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€273.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS P4414M115 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 115 mm-es szíjszélesség, 7.72 hüvelyk osztásköz átm.
€701.50 /Mértékegység