TB WOODS Szinkron plusz szíj lánckerekek


A TB Woods Synchronous Plus szinkron szíj lánckerekeket szinkron szíjakkal, úgynevezett vezérműszíjakkal használják, amelyek pontos erőátvitelt biztosítanak a megfelelő lánckerekek fogaival való összekapcsolással. Különféle iparágakban találnak alkalmazásokat, beleértve a gyártást, az autógyártást és még sok mást.

Szűrő
Fogazott oldalak száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: -30 - 180 Deg. F , Terméktípus: Szinkron Plus , Hőmérséklet tartomány: LO103082
StílusModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr (ÁFA nélkül)
A
620020M230
-230mm---Neoprén-310-
ajánlatkérés
A
200020M290
-290mm---Neoprén-100-
ajánlatkérés
A
250020M230
-230mm---Neoprén-125-
ajánlatkérés
A
250020M290
-290mm---Neoprén-125-
ajánlatkérés
B
245014M40
-40mm---Neoprén-175-
ajánlatkérés
C
245014M170
-170mm---Neoprén-175-
ajánlatkérés
B
24008M30
-30mm---Neoprén-300-
ajánlatkérés
D
P4014M170
-170mmGyorsan válassza le a perselyt1.89 font négyzetméter ft.4.88 "Lágyvas5530 RPM40-
ajánlatkérés
E
24008M50
-50mm---Neoprén-300-
ajánlatkérés
E
231014M85
-85mm---Neoprén-165-
ajánlatkérés
D
P3614M170
-170mmGyorsan válassza le a perselyt1.07 font négyzetméter ft.4.63 "Lágyvas6160 RPM36-
ajánlatkérés
C
210014M170
-170mm---Neoprén-150-
ajánlatkérés
A
200020M170
-170mm---Neoprén-100-
ajánlatkérés
A
200020M340
-340mm---Neoprén-100-
ajánlatkérés
C
189014M170
-170mm---Neoprén-135-
ajánlatkérés
A
250020M340
-340mm---Neoprén-125-
ajánlatkérés
E
189014M85
-85mm---Neoprén-135-
ajánlatkérés
C
96614M170
-170mm---Neoprén-69-
ajánlatkérés
C
189014M115
-115mm---Neoprén-135-
ajánlatkérés
C
9608M85
-85mm---Neoprén-120-
ajánlatkérés
B
18008M20
-20mm---Neoprén-225-
ajánlatkérés
B
8505M15
-15mm---Neoprén-170-
ajánlatkérés
C
17608M85
-85mm---Neoprén-220-
ajánlatkérés
C
7208M85
-85mm---Neoprén-90-
ajánlatkérés
C
14408M85
-85mm---Neoprén-180-
ajánlatkérés
E
686014M85
-85mm---Neoprén-490-
ajánlatkérés
E
119014M85
-85mm---Neoprén-85-
ajánlatkérés
B
686014M40
-40mm---Neoprén-490-
ajánlatkérés
A
250020M115
-115mm---Neoprén-125-
ajánlatkérés
F
P568M85
-85mmGyorsan válassza le a perselyt0.41 font négyzetméter ft.4.13 "Lágyvas6870 RPM56-
ajánlatkérés
C
686014M115
-115mm---Neoprén-490-
ajánlatkérés
A
340020M170
-170mm---Neoprén-170-
ajánlatkérés
E
17555M25
-25mm---Neoprén-351-
ajánlatkérés
B
17555M15
-15mm---Neoprén-351-
ajánlatkérés
E
17205M25
-25mm---Neoprén-344-
ajánlatkérés
B
17205M15
-15mm---Neoprén-344-
ajánlatkérés
E
16005M25
-25mm---Neoprén-320-
ajánlatkérés
B
16005M15
-15mm---Neoprén-320-
ajánlatkérés
E
14505M25
-25mm---Neoprén-290-
ajánlatkérés
B
14505M15
-15mm---Neoprén-290-
ajánlatkérés
E
13005M25
-25mm---Neoprén-260-
ajánlatkérés
B
13005M15
-15mm---Neoprén-260-
ajánlatkérés
E
11505M25
-25mm---Neoprén-230-
ajánlatkérés
B
11505M15
-15mm---Neoprén-230-
ajánlatkérés
A
340020M230
-230mm---Neoprén-170-
ajánlatkérés
C
259014M170
-170mm---Neoprén-185-
ajánlatkérés
B
336014M40
-40mm---Neoprén-240-
ajánlatkérés
B
336014M55
-55mm---Neoprén-240-
ajánlatkérés
A
340020M115
-115mm---Neoprén-170-
ajánlatkérés
C
336014M170
-170mm---Neoprén-240-
ajánlatkérés
C
336014M115
-115mm---Neoprén-240-
ajánlatkérés
C
32808M85
-85mm---Neoprén-410-
ajánlatkérés
B
32808M20
-20mm---Neoprén-410-
ajánlatkérés
B
30488M20
-20mm---Neoprén-381-
ajánlatkérés
C
28008M85
-85mm---Neoprén-350-
ajánlatkérés
B
280014M55
-55mm---Neoprén-200-
ajánlatkérés
B
28008M20
-20mm---Neoprén-350-
ajánlatkérés
C
280014M170
-170mm---Neoprén-200-
ajánlatkérés
C
26008M85
-85mm---Neoprén-325-
ajánlatkérés
C
119014M170
-170mm---Neoprén-85-
ajánlatkérés
C
11208M85
-85mm---Neoprén-140-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A TB Woods Synchronous Plus ékszíj lánckerekei spirálisan tekercselt üvegszálas zsinórokat használnak, amelyeket kémiailag kezeltek, hogy biztosítsák a kiváló hosszúságú stabilitást, rugalmasságot és nagy szakítószilárdságot, így képesek kezelni az ütési terhelést.
  • Szintetikus neoprén gumi fogakkal és hátlappal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a hőnek, az olajnak, az ózonnak és a rugalmas kifáradásnak, lehetővé téve a megbízható és hatékony erőátvitelt.
  • Ezek a szinkron hajtások önkenő nylon burkolattal rendelkeznek a hajtás hatékonyságának maximalizálása érdekében, és kivételes ellenállást biztosítanak a súrlódás okozta fogkopással és nyírással szemben.
  • Egyes modellek lánckerékméretei kettős fúrásúak mind a hüvelykes, mind a metrikus hardverhez az egyszerű telepítés érdekében, biztosítva a kompatibilitást a különböző rendszerekkel és alkatrészekkel, valamint rugalmasságot és kényelmet biztosítanak a beállítás vagy csere során.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak a TB Woods Synchronous Plus ékszíj lánckerekeinek más alternatívákkal szemben?

A TB Woods Synchronous Plus szíj lánckerekek számos előnnyel rendelkeznek a többi opcióhoz képest. Ezek az előnyök magukban foglalják a pontos és hatékony erőátvitelt, a csökkentett zajszintet, a kiemelkedően hosszú élettartamot, valamint az egyszerűbb telepítést és karbantartást. Ezenkívül a TB Woods Synchronous Plus szíjakkal való kompatibilitásuk felerősíti teljesítményüket, és holisztikus erőátviteli megoldást hoz létre. A TB Woods Synchronous Plus ékszíj lánckerekek választása lehetővé teszi, hogy kihasználja megbízható és nagy teljesítményű tulajdonságaikat, ami megnövekedett termelékenységhez és alacsonyabb karbantartási költségekhez vezet.

Mekkora a TB Woods Synchronous Plus szinkronhajtások üzemi hőmérséklete?

Működési hőmérsékleti tartományuk -30 és 180 fok között van.

A TB Woods Synchronous Plus ékszíj lánckerekei képesek nagy sebességű alkalmazásokra?

Igen, hatékonyan teljesítenek a nagy sebességű alkalmazásokban, és precíz fogprofiljuk kiváló minőségű felépítésével egyenletes és megbízható erőátvitelt biztosít még emelt fordulatszámon is, így alkalmasak különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokra.

Testreszabhatók a TB Woods Synchronous Plus ékszíj lánckerekek egyedi alkalmazásokhoz?

Igen, a TB Woods testreszabási lehetőségeket kínál a Synchronous Plus ékszíj lánckerekeihez. Az ügyfelekkel együttműködve személyre szabott megoldásokat kínálnak a speciális alkalmazási követelményekhez, például egyedi fogprofilokhoz, speciális anyagokhoz vagy egyedi méretekhez. Lépjen kapcsolatba a TB Woods értékesítési vagy mérnöki csapatával, hogy megvitassák egyedi igényeit és felfedezzék a testreszabási lehetőségeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?