TB WOODS FSH42-14-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 42-es méret, 14-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DVK

TB WOODS FSH42-14-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 42-ös méret, 14-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás

Tétel: CE6DVK Modell: FSH42-14-SAE
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
BCD adapter13.125 "
Adapter csavarozásSAE
Dia adapter.13.875 "
Adapter külső átm.13 7 / 8 "
Adapter mérete14
Adapter típusaSAE
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete42
A méret11 "
B mérete11.37 "
D dimenzió7.12 "
F méret4 1 / 4 "
G dimension0.81 "
H méret7"
J dimenzió0.63 "
Szabadvégű lebegés +/-0.067 "
HP besorolás @ 100 RPM115.9 hp
Tehetetlenség1770 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás0.33 fok. / lemezcsomag
Max. Furat4 1/4", 5"
Max. Kimeneti nyomaték109500 font
Max. FORDULAT2400 rpm
Szerelési típusA lendkerék rögzítőelemeit nem szállítjuk tengelykapcsolóval.
Csavarlyukak száma8
Csúcs O / L nyomaték109500 lb.-in.
A termék típusav
Névleges nyomaték73000 lb.-in.
Súly107 font.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretBCD adapterAdapter csavarozásB méreteD dimenzióF méretG dimensionH méretÁr
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 10-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 10-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 12-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 12-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méretű, 14-es adapterméret, HD-adapter csavarozása | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 14-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méretű, 18-as adapterméret, HD-adapter csavarozása | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS FSH42-14-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 42-ös méret, 14-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás