KERN AND SOHN 952-es sorozatú tesztsúlyok


Szűrő
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
952-615
1-50g€16,250.85
ajánlatkérés
B
952-315
1-50g€42,688.80
ajánlatkérés
C
952-415
1-50g€24,740.10
ajánlatkérés
D
952-416
1-100g€26,195.40
ajánlatkérés
E
952-316
1-100g€50,935.50
ajánlatkérés
F
952-616
1-100g€17,221.05
ajánlatkérés
G
952-617
1-200g€20,616.75
ajánlatkérés
H
952-317
1-200g€66,701.25
ajánlatkérés
I
952-417
1-200g€33,471.90
ajánlatkérés
J
952-618
1-500g€22,799.70
ajánlatkérés
K
952-418
1-500g€36,867.60
ajánlatkérés
L
952-318
1-500g€76,403.25
ajánlatkérés
M
952-650
1-500 mg€21,344.40
ajánlatkérés
N
952-450
1-500 mg€34,199.55
ajánlatkérés
O
952-350
1-500 mg€65,488.50
ajánlatkérés
P
952-431
1g€11,157.30
ajánlatkérés
Q
952-331
1g€13,097.70
ajánlatkérés
R
952-631
1g€7,761.60
ajánlatkérés
S
952-619
1g - 1kg€25,225.20
ajánlatkérés
T
952-419
1g - 1kg€40,505.85
ajánlatkérés
U
952-319
1g - 1kg€82,467.00
ajánlatkérés
V
952-320
1g - 2kg€103,083.75
ajánlatkérés
W
952-420
1g - 2kg€50,935.50
ajánlatkérés
X
952-620
1g - 2kg€30,076.20
ajánlatkérés
Y
952-621
1g - 5kg€32,744.25
ajánlatkérés
Z
952-321
1g - 5kg€113,998.50
ajánlatkérés
A1
952-421
1g - 5kg€55,786.50
ajánlatkérés
B1
952-322
1g - 10kg€126,126.00
ajánlatkérés
C1
952-622
1g - 10kg€35,169.75
ajánlatkérés
D1
952-422
1g - 10kg€61,850.25
ajánlatkérés
E1
952-441
1Kg€11,642.40
ajánlatkérés
F1
952-341
1Kg€14,553.00
ajánlatkérés
G1
952-641
1Kg€7,761.60
ajánlatkérés
H1
952-451
1mg€11,157.30
ajánlatkérés
I1
952-351
1mg€13,097.70
ajánlatkérés
J1
952-651
1mg€7,761.60
ajánlatkérés
K1
952-605
1 mg-tól 1 kg-ig€46,569.60
ajánlatkérés
L1
952-305
1 mg-tól 1 kg-ig€145,530.00
ajánlatkérés
M1
952-405
1 mg-tól 1 kg-ig€73,977.75
ajánlatkérés
N1
952-606
1 mg-tól 2 kg-ig€50,935.50
ajánlatkérés
O1
952-406
1 mg-tól 2 kg-ig€83,679.75
ajánlatkérés
P1
952-306
1 mg-tól 2 kg-ig€167,359.50
ajánlatkérés
Q1
952-607
1 mg-tól 5 kg-ig€54,573.75
ajánlatkérés
R1
952-407
1 mg-tól 5 kg-ig€90,956.25
ajánlatkérés
S1
952-307
1 mg-tól 5 kg-ig€181,912.50
ajánlatkérés
T1
952-408
1 mg-tól 10 kg-ig€97,020.00
ajánlatkérés
U1
952-608
1 mg-tól 10 kg-ig€55,786.50
ajánlatkérés
V1
952-308
1 mg-tól 10 kg-ig€191,614.50
ajánlatkérés
W1
952-601
1 mg-tól 50 g-ig€35,654.85
ajánlatkérés
X1
952-401
1 mg-tól 50 g-ig€55,786.50
ajánlatkérés
Y1
952-302
1 mg-tól 50 g-ig€116,424.00
ajánlatkérés
Z1
952-301
1 mg-tól 50 g-ig€106,722.00
ajánlatkérés
A2
952-602
1 mg-tól 100 g-ig€37,837.80
ajánlatkérés
B2
952-402
1 mg-tól 100 g-ig€60,637.50
ajánlatkérés
C2
952-603
1 mg-tól 200 g-ig€42,203.70
ajánlatkérés
D2
952-403
1 mg-tól 200 g-ig€67,914.00
ajánlatkérés
E2
952-303
1 mg-tól 200 g-ig€130,977.00
ajánlatkérés
F2
952-404
1 mg-tól 500 g-ig€70,339.50
ajánlatkérés
G2
952-304
1 mg-tól 500 g-ig€140,679.00
ajánlatkérés
H2
952-604
1 mg-tól 500 g-ig€44,386.65
ajánlatkérés
I2
952-632
2g€7,761.60
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?