TB WOODS AA10 AA Form Flex csatlakozó, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték, 3500 ford./perc | CE6DRM

TB WOODS AA10 AA formájú rugalmas csatlakozó, 10 méretű, 800 font hüvelyk. Nyomaték, 3500 ford./perc

Tétel: CE6DRM Típus: AA10
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete10
A méret3.19 "
B mérete3.73 "
F méret1"
G dimension0.27 "
H méret1.3 "
J dimenzió0.56 "
Szabadvégű lebegés +/-0.04 "
HP besorolás @ 100 RPM1.27 hp
Tehetetlenség3.35 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás1 fok. / lemezcsomag
Max. Furat1 1/4", 1.63"
Max. Kimeneti nyomaték1200 font
Max. FORDULAT3500 RPM
Csúcs O / L nyomaték1200 lb.-in.
A termék típusaAA
Névleges nyomaték800 lb.-in.
Súly2.77 font.

Termékváltozatok

TermékekModellSzabadvégű lebegés +/-Csatlakozó méreteA méretTehetetlenségMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékSúlyÁr
TB WOODS AA15 AA Form Flex csatlakozó, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 3450 ford./perc | CE6DRN AA150.042 "153.65 "6.66 font négyzetméter ft.1 3/4", 1.38"3450 RPM2363 lb.-in.4.24 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AA20 AA Form Flex csatlakozó, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 3350 ford./perc | CE6DRP AA200.055 "204.08 "10.2 font négyzetméter ft.1.69 ", 2.13"3350 RPM3300 lb.-in.5.48 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AA25 AA Form Flex csatlakozó, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték, 3200 ford./perc | CE6DRQ AA250.06 "254.95 "29.4 font négyzetméter ft.2 ", 2.56"3200 RPM5700 lb.-in.9.81 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS AA30 AA Form Flex csatlakozó, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték, 3000 ford./perc | CE6DRR AA300.065 "305.63 "59 font négyzetméter ft.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 lb.-in.15 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS AA35 AA Form Flex csatlakozó, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték, 2800 ford./perc | CE6DRT AA350.085 "356.63 "121 font négyzetméter ft.2.94", 3 3/4"2800 rpm17010 lb.-in.22.4 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AA5 AA Form Flex csatlakozó, 5 méretű, 300 lbs.in. Nyomaték, 3600 ford./perc | CE6DRU AA50.03 "52.65 "1.4 font négyzetméter ft.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 lb.-in.1.76 font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AA10 AA formájú rugalmas csatlakozó, 10 méretű, 800 font hüvelyk. Nyomaték, 3500 ford./perc