Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55379-TiN középső dörzsár 4 hornyos 90 fokos 1 1/2 Co ón | AD3FCW 3YRG2

KEO 55379-TiN középső dörzsár 4 hornyos 90 fokos 1 1/2 Co ón

Raktáron
Tétel: AD3FCW Típus: 55379-TiNKereszthivatkozás: 3YRG2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€329.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 55378 Középső dörzsár 4 fuvola 90 fokos 1 1/4 kobalt | AD3FCQ 3YRF6 553781-1 / 4 "Fényes2.75 "1 / 2 "€205.53
KEO 55379 Középső dörzsár 4 fuvola 90 fokos 1 1/2 kobalt | AD3FCR 3YRF7 553791-1 / 2 "Fényes2.875 "3 / 4 "€282.61
KEO 55380 középső dörzsár 4 fuvola 90 fokos 1 3/4 kobalt | AD3FCT 3YRF8 553801-3 / 4 "Fényes3"3 / 4 "€347.95
KEO 55381 középső dörzsár 4 fuvola 90 fokos 2 hüvelykes kobalt | AD3FCU 3YRF9 553812"Fényes3.25 "3 / 4 "€488.04
KEO 55378-TiN középső dörzsár 4 hornyos 90 fokos 1 1/4 Co ón | AD3FCV 3YRG1 55378-TiN1-1 / 4 "Ón2.75 "1 / 2 "€245.27
KEO 55380-TiN középső dörzsár 4 hornyos 90 fokos 1 3/4 Co ón | AD3FCX 3YRG3 55380-TiN1-3 / 4 "Ón3"3 / 4 "€416.47
KEO 55381-TiN középső dörzsár 4 hornyos 90 fokos 2 hüvelykes Co Tin | AD3FCY 3YRG4 55381-TiN2"Ón3.25 "3 / 4 "€584.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55379-TiN középső dörzsár 4 hornyos 90 fokos 1 1/2 Co ón
€329.31 /Mértékegység