TB WOODS A525 A5 Form Flex kuplung, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték | CE6DQR

TB WOODS A525 A5 Form Flex csatlakozó, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték

Tétel: CE6DQR Típus: A525
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete25
A méret4.95 "
F méret1.62 "
G dimension0.45 "
H méret2.8 "
Szabadvégű lebegés +/-0.06 "
HP besorolás @ 100 RPM6.03 hp
Tehetetlenség D min.42.07 font négyzetméter ft.
Max. Furat2 ", 2.56"
Max. Méretek @ 1200 RPM97 "
Max. Méretek @ 1500 RPM87 "
Max. Méretek @ 1800 RPM79 "
Max. Méretek @ 600 RPM137 "
Max. Méretek @ 750 RPM122 "
Max. Méretek @ 900 RPM112 "
Csúcs O / L nyomaték7600 lb.-in.
A termék típusaA5
Névleges nyomaték3800 lb.-in.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozó méreteA méretMax. Méretek @ 1200 RPMMax. Méretek @ 1500 RPMMax. Méretek @ 1800 RPMMax. Méretek @ 600 RPMMax. Méretek @ 750 RPMÁr
TB WOODS A505 A5 formájú rugalmas csatlakozó, 5 méretű, 300 font hüvelyk. Nyomaték | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A510 A5 Form Flex kuplung, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték | CE6DQN A5101 1/4", 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A515 A5 Form Flex kuplung, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték | CE6DQP A5151 3/4", 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A520 A5 Form Flex kuplung, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A530 A5 Form Flex csatlakozó, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A535 A5 Form Flex kuplung, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték | CE6DQU A5352.94", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS A525 A5 Form Flex csatlakozó, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték