TB WOODS A510 A5 Form Flex kuplung, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték | CE6DQN

TB WOODS A510 A5 Form Flex csatlakozó, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték

Tétel: CE6DQN Típus: A510
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete10
A méret3.19 "
F méret1"
G dimension0.27 "
H méret1.8 "
Szabadvégű lebegés +/-0.04 "
HP besorolás @ 100 RPM1.27 hp
Tehetetlenség D min.4.83 font négyzetméter ft.
Max. Furat1 1/4", 1.63"
Max. Méretek @ 1200 RPM76 "
Max. Méretek @ 1500 RPM69 "
Max. Méretek @ 1800 RPM62 "
Max. Méretek @ 600 RPM107 "
Max. Méretek @ 750 RPM96 "
Max. Méretek @ 900 RPM88 "
Csúcs O / L nyomaték1600 lb.-in.
A termék típusaA5
Névleges nyomaték800 lb.-in.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozó méreteA méretMax. Méretek @ 1200 RPMMax. Méretek @ 1500 RPMMax. Méretek @ 1800 RPMMax. Méretek @ 600 RPMMax. Méretek @ 750 RPMÁr
TB WOODS A505 A5 formájú rugalmas csatlakozó, 5 méretű, 300 font hüvelyk. Nyomaték | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A515 A5 Form Flex kuplung, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték | CE6DQP A5151 3/4", 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A520 A5 Form Flex kuplung, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A525 A5 Form Flex kuplung, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték | CE6DQR A5252 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A530 A5 Form Flex csatlakozó, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "-
ajánlatkérés
TB WOODS A535 A5 Form Flex kuplung, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték | CE6DQU A5352.94", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS A510 A5 Form Flex csatlakozó, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték