MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 40 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 40 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0507943
3.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk€49.32
ajánlatkérés
A
MF0347357
3.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk€49.32
ajánlatkérés
A
MF0834104
3.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "-145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk€49.32
ajánlatkérés
A
MF0609838
3.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk€49.32
ajánlatkérés
A
MF0036103
3.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk€49.32
ajánlatkérés
B
MF0271872
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "-145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
B
MF0894884
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "-145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
B
MF0614078
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "-145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
B
MF0355565
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "145145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
B
MF0360172
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "145145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
B
MF0369128
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "145145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
B
MF0591674
6.3 "2.07 "3.94 "2.07 "3.94 "-145 PSI313 négyzetméter Hüvelyk€189.67
ajánlatkérés
C
MF0592021
7.83 "-1.791 "0.807 "1.791 "-145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk€55.76
ajánlatkérés
D
MF0357769
7.83 "-2.315 "1.114 "2.315 "---€58.03
ajánlatkérés
C
MF0357761
7.83 "-1.791 "0.807 "1.791 "-145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk€55.76
ajánlatkérés
C
MF0507955
7.83 "-1.791 "0.807 "1.791 "-145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk€55.76
ajánlatkérés
D
MF0507967
7.83 "-2.315 "1.114 "2.315 "---€58.03
ajánlatkérés
D
MF0609888
7.83 "-2.315 "1.114 "2.315 "---€58.03
ajánlatkérés
E
MF0034877
8.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 négyzetméter Hüvelyk€136.06
ajánlatkérés
E
MF0263683
8.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 négyzetméter Hüvelyk€136.06
ajánlatkérés
E
MF0609770
8.09 "2.488 "3.543 "2.047 "3.543 "145145 PSI219 négyzetméter Hüvelyk€136.06
ajánlatkérés
E
MF0609771
8.09 "2.488 "3.543 "2.047 "3.543 "145145 PSI219 négyzetméter Hüvelyk€136.06
ajánlatkérés
F
MF0396137
8.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0591042
8.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0617283
8.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0878950
8.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0611755
8.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0034657
8.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0397085
8.54 "2.067 "3.898 "1.929 "3.898 "232232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0876537
8.54 "2.067 "3.898 "1.929 "3.898 "232232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
F
MF0264013
8.54 "2.067 "3.898 "1.929 "3.898 "232232 PSI372 négyzetméter Hüvelyk€174.06
ajánlatkérés
G
MF0577871
8.62-2.756 "1.614 "2.756 "-232 PSI194 négyzetméter Hüvelyk€88.77
ajánlatkérés
G
MF0611329
8.62 "-2.756 "1.614 "2.756 "232232 PSI194 négyzetméter Hüvelyk€88.77
ajánlatkérés
H
MF0094721
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€144.98
ajánlatkérés
I
MF0026173
9.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---€157.57
ajánlatkérés
I
MF0094266
9.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---€157.57
ajánlatkérés
J
MF0066839
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-€226.80
ajánlatkérés
J
MF0644367
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-€226.80
ajánlatkérés
J
MF0026175
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€226.80
ajánlatkérés
J
MF0094269
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€226.80
ajánlatkérés
J
MF0223537
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€226.80
ajánlatkérés
K
MF0360178
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "-145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
K
MF0369138
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "-145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
K
MF0614093
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "-145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
K
MF0894886
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "-145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
K
MF0591688
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "145145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
K
MF0355578
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "-145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
K
MF0271891
9.84 "2.067 "3.937 "2.067 "3.937 "145145 PSI494 négyzetméter Hüvelyk€218.25
ajánlatkérés
L
MF0885793
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
L
MF0694312
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
L
MF0885798
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
L
MF0612511
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
L
MF0356427
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
L
MF0591376
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
L
MF0356426
10.35 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€257.31
ajánlatkérés
M
MF0182699
11.96 "-2.756 "1.614 "2.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk€131.81
ajánlatkérés
N
MF0611495
11.96 "-3.268 "1.772 "3.268 "-232 PSI442 négyzetméter Hüvelyk€151.00
ajánlatkérés
M
MF0611373
11.96 "-2.756 "1.614 "2.756 "-232 PSI270 négyzetméter Hüvelyk€131.81
ajánlatkérés
O
MF0587239
15.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI1230 négyzetméter Hüvelyk€362.99
ajánlatkérés
O
MF0885813
15.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI1230 négyzetméter Hüvelyk€362.99
ajánlatkérés
O
MF0612602
15.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI1230 négyzetméter Hüvelyk€362.99
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?