Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 8SC3510 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8 méret | AG3EKY 32ZT31

TB WOODS 8SC3510 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8-as méret

Raktáron
Tétel: AG3EKY Modell: 8SC3510Kereszthivatkozás: 32ZT31

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€222.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésSC típusú távtartó karima
Persely szükségesEgyik sem
Alkatrész WR0.0988 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete8
Tengelyek közötti távolság3 1 / 2 "
Karima hossza0.90625 "
Magasság5.45 "
KerékagyTávtartó karima
Hub Dia.4 3 / 8 "
Agy hossza9 / 32 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Egyik sem
Hossz a furaton keresztül1 5 / 8 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.094 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT4500 rpm
Dia kívül.5 9 / 20 "
Névleges nyomaték1475 lb.-in.
SF Hub hossza0.28125 "
Súly3.5 font.
Szélesség568953 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.674
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szögrés eltolódásaAlkatrész WRCsatlakozó méreteMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.SF Hub hosszaMéretÁr
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€232.25
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€275.76
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€344.95
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€354.64
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€419.12
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méret | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 font négyzetméter ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€83.22
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€99.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8SC3510 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8-as méret
€222.65 /Mértékegység