ATP Cső nejlon 1/4 hüvelyk


Szűrő
Burst nyomás: 750 psi , Keménység: D part: 70 , Belső átmérő: 0.18 " , Hossz: 100 láb. , Anyaga: Nejlon , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: -60 - 200 F , Megértés: +/- 0.004 " , Falvastagság: 0.035 "
StílusModellszínekVákuum besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
N14-ABU
Kék28 hüvelyk Hg€108.26
B
N14-NA
Természetes28 hüvelyk. Hg.€120.65
C
N14-AR
Piros28 hüvelyk Hg€106.93
D
N14-AY
Sárga28 hüvelyk Hg€44.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?