Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 189645 Önmegfogó heveder 3/4 x 12 1/2 yard Fekete | AE4DFZ 5JLH8

VELCRO 189645 önbefogó heveder 3/4 x 12 1/2 yard fekete

Raktáron
Tétel: AE4DFZ Típus: 189645Kereszthivatkozás: 5JLH8
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
€35.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBack-to-Back heveder
HátlapPolipropilén, nylon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz12 1/2 yard.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód5806102800
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Biztonságosan kötegelt vezetékeket vagy kábeleket

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszNyírószilárdságSzélességÁr
VELCRO 189755 öntapadó heveder, 1/2 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DEL 5JLE2 189755Fekete25.23 psi1 / 2 "€64.18
VELCRO 189645 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DEM 5JLE3 189645Fekete25.23 psi3 / 4 "€74.81
VELCRO 176064 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard piros | AE4DEN 5JLE4 176064Piros25.23 psi3 / 4 "€74.81
VELCRO 189811 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard fehér | AE4DEP 5JLE5 189811fehér25.23 psi3 / 4 "€74.81
VELCRO 176062 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard kék | AE4DEQ 5JLE6 176062Kék25.23 psi3 / 4 "€74.81
VELCRO 176067 önfogó heveder W3 / 4 x 25 yardos narancssárga | AE4DER 5JLE7 176067narancs25.23 psi3 / 4 "€74.81
VELCRO 189590 önfogó heveder W 1 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DET 5JLE8 189590Fekete25.23 psi1"€80.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 189645 önbefogó heveder 3/4 x 12 1/2 yard fekete
€35.40 /Mértékegység