Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 8J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 4500, OD 5 1/16 hüvelyk, 8-as méret | AH3QJC 32ZP59

TB WOODS 8J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 4500, OD 5 1/16 hüvelyk, 8-es méret

Raktáron
Tétel: AH3QJC Típus: 8JKereszthivatkozás: 32ZP59
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
€126.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés8JE
Alkatrész WR²0.0298 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete8
HP besorolás @ 100 RPM2.3 hp
HP besorolás @ 1200 RPM28.08
HP besorolás @ 1800 RPM42 hp
HP besorolás @ 3600 RPM84 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.094 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT4500 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.5 1 / 16 "
Névleges nyomaték1475 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)4335 lb.-in./rad.
Súly1.13 lbs.
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országUS

Termék részletek:

A TB Wood 8J csatlakozóhüvely betétje ideális két forgó tengely közötti hatékony és megbízható összekötéshez, hogy megvédje a berendezést a vibrációtól, az ütések eltolódásától és a végúszótól. Ezt a csatlakozóhüvelyes betétet szállítószalagokban, fúvókban, motorokban, kompresszorokban, keverőkben és szivattyúkban használják a gyártásban, az autóiparban és az ipari gépekben.

Jellemzők:

  • A TB Wood 8J csatlakozóhüvely betétje EPDM testtel rendelkezik a kiváló szakadás-, kopás- és gőzállóság érdekében.
  • Üzemi hőmérséklete -30 és 275 °F között van, névleges nyomatéka pedig 1475 font hüvelyk.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük be a TB Wood 8J csatlakozóhüvely betéteit?

A.

  • Alaposan vizsgálja meg a tengelykapcsoló összes alkatrészét, és távolítson el minden védőbevonatot, kenőanyagot, festéket vagy rozsdát a furatokról, az illeszkedő felületekről és a rögzítőelemekről. Győződjön meg arról, hogy a tengelyek mentesek a meglévő sorjaktól vagy hiányosságoktól.
  • Szükség szerint használjon kulcsokat, és csúsztassa egy-egy agyat mindegyik tengelyre. Ha QD vagy Taper-Lock agyakat használ, tartsa be a SureGrip vagy Taper-Lock perselyekhez mellékelt utasításokat.
  • Távtartó tengelykapcsolóhoz használjon nagy sebességű gyűrűket, és lazán szereljen fel egy-egy gyűrűt mindegyik félelemre.
  • Helyezze el az egyik fél elemet az agyakra, hogy meghatározza az agy megfelelő távolságát. Ha nagy sebességű gyűrűkkel rendelkező távtartó elemeket használ, tartsa mindkét félelemet az agyakon, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyűrűk nem ütköznek-e interferenciába.
  • Biztonságosan, de könnyedén rögzítse az agyakat a tengelyekhez, megakadályozva a mozgást a beállítási eljárások során.
  • A tengelykapcsoló elforgatása nélkül használjon féknyírót az agy legszélesebb pontjának mérésére. Állítsa be a tolómérőt a legkeskenyebb pontra hézagmérőkkel. Helyezze át a berendezést addig, amíg ez az érték minimálisra csökken.
  • Az előző lépésben kapott eltolási érték felhasználásával tekintse meg a megengedett legnagyobb párhuzamos eltolást. A tengely elforgatása nélkül használjon egyenes élt az agy körül, és határozza meg a maximális eltolást hézagmérőkkel. Ha szükséges, állítsa be újra a tengelyeket, és ellenőrizze újra a párhuzamos beállítást.
  • Húzza meg a motor és a meghajtó berendezés rögzítőelemeit a gyártó előírásai szerint. Ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállítást.
  • Ha a párhuzamos és a szögbeállítási értékek a szervizbesorolások közé esnek, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőcsavar, sapkacsavar és egyéb rögzítőelem megfelelően meg van húzva. Meghúzás után ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállítást.
  • Szerelje fel a tengelykapcsoló védőburkolatát a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze a beállítást, mivel az ülepedés gyakran megváltoztathatja a berendezés helyzetét.

K. Mekkora a maximális sebesség, amelyet a TB Wood 8J csatlakozóhüvely betétei kibírnak?

V. Ezeket a betéteket 4500 ford./perc maximális fordulatszámra tervezték.

K. Hogyan határozható meg a TB Wood 8J csatlakozóhüvely betéteinek megfelelő mérete?

A.

  • Határozza meg az erőgép besorolását: Határozza meg az alkalmazott erőgép típusát, legyen az elektromos motor, belső égésű motor vagy más energiaforrás. Ez a besorolás létfontosságú szerepet játszik a tervezett alkalmazáshoz megfelelő tengelykapcsoló kiválasztásában.
  • Számítsa ki a tervezési lóerőt vagy tervezési nyomatékot: Az erőgép teljesítménye és a terhelési igények alapján számítsa ki a tengelykapcsolóhoz szükséges tervezési lóerőt vagy tervezési nyomatékot. Ez a számítás olyan tényezőket foglal magában, mint a fordulatszám, a nyomaték és a hatékonyság annak biztosítására, hogy a tengelykapcsoló hatékonyan tudja kezelni a kívánt erőátvitelt.
  • Értékelje a terhelés és a szerviztényező jellemzőit: Értékelje a hajtott berendezés terhelésének megkülönböztető jellemzőit, olyan szempontokat lefedve, mint például az indítási nyomaték, a fordulatszám ingadozása, a lökésterhelés és más releváns paraméterek. Ezenkívül vegye figyelembe a szolgáltatási tényezőt, amely figyelembe veszi az alkalmazás munkaciklusát, valamint az esetleges időszakos vagy csúcsterheléseket.
  • Válassza ki a megfelelő tengelykapcsolót: A tervezési lóerő vagy nyomaték meghatározása után válassza ki a megfelelő tengelykapcsolót, amely megfelel a megadott követelményeknek. Vegye figyelembe a különféle tényezőket, beleértve a tengelykapcsoló típusát, méretét és az alkalmazás igényeihez igazodó speciális jellemzőket.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 4500, OD 5 1/16 hüvelyk, 8-es méret
€126.34 /Mértékegység