Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 6HS Sure-Flex Plus hüvelyes csatlakozó, Hytrel, 6000 RPM Max. fordulatszám | AG3EEU 32ZR05

TB WOODS 6HS Sure-Flex Plus hüvelyes csatlakozó, Hytrel, 6000 RPM max.

Raktáron
Tétel: AG3EEU Modell: 6HSKereszthivatkozás: 32ZR05
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
€327.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés6HS
Alkatrész WR²0.0066 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete6
HP besorolás @ 100 RPM2.9 hp
HP besorolás @ 1200 RPM34.27
HP besorolás @ 1800 RPM51 hp
HP besorolás @ 3600 RPM99 hp
Betét beillesztéseKétrészes hasítás
AnyagHytrel
Max. Szögrés eltolódása0.016 "
Max. Szögeltolódás1/4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01 "
Max. FORDULAT6000 rpm
Működési hőmérséklet.-65 és +250 fok között. F
Dia kívül.3 3 / 4 "
Névleges nyomaték1800 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)10000 lb.-in./rad.
Súly0.44 lbs.
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)5.23
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8483608000

Termék részletek:

    • A TB Wood 6HS tengelykapcsoló hüvelye alkalmas a nyomaték átvitelére és a tengelyeltérések kezelésére; ideális szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, fúvókhoz, keverőkhöz és szállítószalagokhoz
    • Kétrészes, osztott Hytrel konstrukció a nagy nyomatékú alkalmazásokhoz, szakadás elleni védelmet és négyirányú hajlítóhatást biztosít a torziós ütés, a rezgés és az elmozdulás elnyeléséhez
    • 7 fokos torzinol-feltekerést biztosít 1800 hüvelykes nyomaték mellett
    • ATEX-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 6HS Sure-Flex Plus hüvelyes csatlakozó, Hytrel, 6000 RPM max.
€327.08 /Mértékegység