TB WOODS 28L100 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 1 inch Belt Width, 3.342 inch Pitch Dia. | AK6ENJ

TB WOODS 28L100 fogasszíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 1 hüvelykes szíj szélesség, 3.342 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: AK6ENJ Modell: 28L100
€159.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége1"
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySH R
E méret0.56 "
L méret1 1 / 4 "
M méret0.56 "
Arc szélessége1 1 / 4 "
Agy hossza0.81 "
Hub helye0"
Tehetetlenség WR0.02 font négyzetméter ft.
Belül Dia.2 1 / 2 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT11530 RPM
Fogak száma28
Dia kívül.3.31 "
Hangmagasság3 / 8 "
Pitch Dia.3.342 "
A termék típusaIdőzítés
RPM magas11530 rpm
Súly1.6 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 80XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprén-40€6.58
ajánlatkérés
TB WOODS 90XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprén-45€6.72
ajánlatkérés
TB WOODS 120XL037 vezérműszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprén-60€7.28
ajánlatkérés
TB WOODS 150XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprén-75€7.84
ajánlatkérés
TB WOODS 200XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprén-100€8.96
ajánlatkérés
TB WOODS 220XL037 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.38 hüvelykes szíj szélesség, 0.2 hüvelyk osztás | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprén-110€9.38
ajánlatkérés
TB WOODS 210L050 fogasszíj lánckerék, neoprén, 0.5 hüvelykes szíj szélesség, 0.375 hüvelyk emelkedés | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprén-56€15.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 28L100 fogasszíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 1 hüvelykes szíj szélesség, 3.342 hüvelyk osztásköz átm.
€159.59 /Mértékegység