Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07820.100.0020 Készlet Csavaros Acél M10 X 1.50Mm Dog 20Mm, 50PK | AG2HZF 31JW84

GRAINGER M07820.100.0020 készlet csavaros acél M10 X 1.50 mm kutya 20 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HZF Típus: M07820.100.0020Kereszthivatkozás: 31JW84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€48.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3978
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07820.100.0020 készlet csavaros acél M10 X 1.50 mm kutya 20 mm, 50 PK
€48.90 /csomag