Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 11H Sure-Flex Plus hüvelyes csatlakozóbetét, 11-es méret, 3600 RPM | AG3EET 32ZR04

TB WOODS 11H Sure-Flex Plus hüvelyes csatlakozóbetét, 11-es méret, 3600 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG3EET Modell: 11HKereszthivatkozás: 32ZR04
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
€1,365.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés11H
Alkatrész WR²0.3224 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete11
HP besorolás @ 100 RPM29 hp
HP besorolás @ 1200 RPM342.72
HP besorolás @ 1800 RPM514 hp
HP besorolás @ 3600 RPM985 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagHytrel
Max. Szögrés eltolódása0.037 "
Max. Szögeltolódás1/4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.022 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Működési hőmérséklet.-65 és +250 fok között. F
Dia kívül.8 3 / 16 "
Névleges nyomaték18000 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)125000 lb.-in./rad.
Súly4.5 font.
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.178
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8483608000

Termék részletek:

    • A TB Wood 11H csatlakozóhüvelye a forgatónyomaték továbbítására és a fúvókák, szállítószalagok, kompresszorok, szivattyúk és motorok tengelyének eltolódására alkalmas
    • Rendkívüli torziós rugalmasságot kínál, négyirányú hajlítással az ütések, rezgések, rossz irányok és végúszók elnyeléséhez
    • Egy darabból álló szilárd szerkezet öntött Hytrel (H) -rel, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz és kenésmentes telepítéshez
    • ATEX-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 11H Sure-Flex Plus hüvelyes csatlakozóbetét, 11-es méret, 3600 ford./perc
€1,365.57 /Mértékegység