Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1020T1116 rácsagy, acél, 1020 méret, 1.0625 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | BB3FZT

TB WOODS 1020T1116 rácsagy, acél, 1020 méret, 1.0625 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték

Raktáron
Tétel: BB3FZT Modell: 1020T1116

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€111.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Fura Dia.1-1 / 16 "
Bore FitClearancemm
Térfogatméret1 mm
Csatlakozás teljes hossza3.86 "
Csatlakozó mérete1020
Csatlakozósúly4 lbs.
Csatlakozó súly (font)4.0 lbs
Csatlakozó WR4.8 font négyzetméter ft.
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM0.73 hp
KerékagySzabványos rács kúpos agy
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül1.87 "
AnyagAcél
Max. Furat1 1 / 8 "
Min. Furat1 / 2 "
Dia kívül.1.56 "
Teljes hossz3.86 "
A termék típusaRács Hub
Névleges nyomaték460 lb.-in.
Súly0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó WRFura Dia.Bore FitRésKulcsméretHossz a furaton keresztülMax. FuratMin. FuratÁr
TB WOODS 1060TRB rácsagy, acél, 1060 méretű, tömör furatú, 6054 lb.-in. Nyomaték | AM3LYR 1060 TRB41 font négyzetméter ft.Szilárd-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
ajánlatkérés
TB WOODS 1090TRB rácsagy, acél, 1090 méretű, tömör furatú, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LZB 1090 TRB269 font négyzetméter ft.Szilárd-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T58 rácsagy, acél, 1020 méret, 0.625 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | AM4CJC 1020T584.8 font négyzetméter ft.5 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T34 rácsagy, acél, 1020 méret, 0.75 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | AM4CJD 1020T344.8 font négyzetméter ft.3 / 4 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T78 Grid Hub, Acél, 1020 Méret, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 460 lb.-in. Nyomaték | AM4CJE 1020T784.8 font négyzetméter ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T118 rácsagy, acél, 1020 méret, 1.125 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | AM4CJF 1020T1184.8 font négyzetméter ft.1-1 / 8 "Clearancemm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T78 Grid Hub, acél, 1030 méretű, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 1319 lb.-in. Nyomaték | AM4CJG 1030T787.5 font négyzetméter ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1020T1116 rácsagy, acél, 1020 méret, 1.0625 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték
€111.85 /Mértékegység