QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mobil kétoldalas komissitartó állvány


Szűrő
A kuka mélysége: 11.625 " , Rekesz magassága: 4.625 " , Rekesz szélessége: 5 9 / 16 " , Befejez: Festett , Polcok száma: 16 , Teljes mélység: 24 " , Teljes magasság: 60 " , Teljes szélesség: 36 " , Rekeszek teljes száma: 96
StílusModellTálca színeszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
QPRD-601BL + QDU-00
KékSzürke állvány / kék kukákAcél állvány / műanyag tartályok€2,826.75
B
QPRD-601GY + QDU-00
SzürkeSzürke állvány/szürke tartályokAcél€2,826.75
C
QPRD-601RD + QDU-00
PirosSzürke állvány/piros szemetesAcél állvány / műanyag tartályok€2,826.75
D
QPRD-601YL + QDU-00
SárgaSzürke állvány/sárga edényekAcél állvány / műanyag tartályok€2,826.75

Mobil kétoldalas komissitartó állvány

A Quantum Storage Systems mobil kétoldalas komissiózó állványai ideálisak kis és közepes méretű áruk tárolására raktárakban, garázsokban és kiskereskedelmi iparban. Ezek a szabadon álló acél egységek kétoldalas lejtős műanyag edényekkel vannak beépítve, amelyek korrózióállóak és könnyen tisztíthatók. A nyitott stílusú elülső garatos tárolók átlátszó címketartóval rendelkeznek a könnyű azonosítás és a tárolt tárgyak gyors elérése érdekében. Az egységek egy mobil készlettel rendelkeznek 2 forgó és 2 merev gumi görgővel, amelyek akár 1200 font terhelést is kibírnak, és piros, sárga, kék vagy szürke színű szemetes változatban kaphatók.
Cserét is kínálunk fióktartókat (QED601 sorozat) kompatibilis a márka állványaival a hatékony tárolás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?