ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Férfi csatlakozó, Flare x MNPT, alacsony ólmozott sárgaréz


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólomréz , Kapcsolat típus: Lángolás x MNPT , Fáklya típusa: 45 fok , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
704048-0806
3 / 4-163 / 4 "750 psi3 / 8 "1 / 2 "€13.39
A
704048-0608
3 / 4-165 / 8 "1000 psi1 / 2 "3 / 8 "€14.93
A
704048-0808
3 / 4-163 / 4 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "€15.88
A
704048-0604
5 / 8-185 / 8 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€8.94
A
704048-0606
5 / 8-185 / 8 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "€10.37
A
704048-1008
7 / 8-147 / 8 "650 psi1 / 2 "5 / 8 "€18.53
A
704048-0404
7 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 4 "1 / 4 "€5.92
A
704048-0406
7 / 16-207 / 16 "1000 psi3 / 8 "1 / 4 "€13.66
A
704048-0402
7 / 16-207 / 16 "1000 psi1 / 8 "1 / 4 "€4.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?