BUSSMANN C515 sorozatú üveg és kerámia biztosítékok


Szűrő
Átmérő: 5.5mm , Hossz: 15.2mm , Mfr. Sorozat: C515 , Szerelési mód: Board Mount , Csomagolás: orsó , Terméktípus: Elektronikus záróüveg biztosíték , Megszakítás típusa: Tengelyirányú
StílusModellAC feszültség besorolásaTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
TR2 / C515-3.5-R
125 VACHenger alakú ólom3.5A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték125 VAC€1.14
B
TR2 / C515-3-R
250 VACHenger alakú ólom3A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.27
C
TR2 / C515-1.6-R
250 VACHenger alakú ólom1.6A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték250 VAC€3.05
D
TR2 / C515-500-R
250 VACHengeres ólommal500mA2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-2.25-R
250 VACHenger alakú ólom2.25A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€3.05
D
TR2 / C515-125-R
250 VACHenger alakú ólom125mA2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
E
TR2 / C515-250-R
250 VACHenger alakú ólom250mA2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-350-R
250 VACHengeres ólommal350mA2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-1-R
250 VACHengeres ólommal1A2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-6-R
250 VACHengeres ólommal6A2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-800-R
250 VACHenger alakú ólom800mA2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-750-R
250 VACHengeres ólommal750mA2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
D
TR2 / C515-375-R
250 VACHengeres ólommal375mA2AG (5 mm x 15 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték250 VAC€1.14
F
TR2 / C515-2.5-R
250 VACHenger alakú ólom2.5A2AG (5 x 15 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték250 VAC€1.14

C515 sorozatú üveg és kerámia biztosítékok

A Bussmann C515 sorozatú üveg- és kerámia biztosítékokat olyan elektromos áramkörökben használják, ahol elengedhetetlen a túláram és a rövidzárlat elleni védelem. Megakadályozzák az elektromos alkatrészek és berendezések károsodását azáltal, hogy megszakítják az áram túlzott áramlását. Ezeket a biztosítékokat lapra szerelhető felszerelésre tervezték, hogy kényelmesen integrálhatók legyenek az áramköri lapokba. Axiális lezárási stílusuk van a biztonságos csatlakozási pontok biztosítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?