Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 1441E digitális hőmérő -20 - 120 fok F | AD2DCL 3NE56

TAYLOR 1441E digitális hőmérő -20-120 F

Raktáron
Tétel: AD2DCL Modell: 1441EKereszthivatkozás: 3NE56
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
€77.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérő
Akkumulátor típusAA
Vezetékhossz9 '9 "
Mélység1.125 "
Számjegy mérete3 / 4 "
Kijelző típusaLCD
Magasság6.875 "
Memory designMinimum maximum
FelszerelésFal
Temp. Hatótávolság-20 foktól 120 fokig
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Celsius kapcsolható (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusVezetékhosszMélységMagasságFelszerelésTemp. HatótávolságSzélességÁr
TAYLOR 9840PRN digitális hőmérő Allegergen | AG4YMW 35HV28 9840PRN------40 foktól 302 fokig-€27.59
TAYLOR 1710 digitális hőmérő, -40-158 fok. F, LCD | CD2WNU 48TA31 1710(2) CR202510 láb.29 / 64 "3.25 "Fal vagy íróasztal-40 foktól 158 fokig3 57 / 64 "€20.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 1441E digitális hőmérő -20-120 F
€77.85 /Mértékegység