SHAW PLUGS Tengeri Turn-Tite rozsdamentes acél mechanikus tágulási dugók, 0-1 hüvelyk


A Shaw Turn-Tite mechanikus tágulási dugói víz-, csatorna- és vízvezeték-rendszerek javításában és tesztelésében segítenek.

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
52401
1"0.937 "1.031" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€65.86
A
52496
1 / 2 "0.48 "0.528" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€136.98
A
52498
3 / 4 "0.719 "0.791" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€140.36
A
52497
5 / 8 "--Turn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€137.55
A
52499
7 / 8 "0.812 "0.893" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€140.12

Működési mechanizmus

  • Ezek a dugók könnyen megfogható T-fogantyúval rendelkeznek, amely kiterjeszti a tömítést, hogy lezárja a csőnyílásokat.

Jellemzők

  • Ezek a dugók rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, és 0 és 1 hüvelyk közötti belső átmérőjű csövekhez készültek.
  • Vegyszerálló neoprén gumi tömítéssel rendelkeznek, amely elnyeli az ütéseket és véd a víz és a por behatolásától.
  • A Turn-Tite T-fogantyú kiváló fogást biztosít a táguló dugó lyukba rögzítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális ellennyomás, amit ezek a dugók bírnak?

Maximum 24 láb fej ellennyomást tudnak tartani.

Mi a légellennyomás?

A légellennyomás az a nyomás, amelyet a dugó el tud viselni anélkül, hogy elmozdulna.

Hol használják ezeket a mechanikus tágulási dugókat?

Ideálisak kisnyomású tömítések létrehozására körkörös nyílásokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?