Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES MB440436 csíkkefe 3/16w 36 hüvelyk hosszúságú szegély, 2 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQR 18A228

TANIS BRUSHES MB440436 csíkkefe, 3/16w, 36 hüvelyk hosszúságú szegély, 2 hüvelyk - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8CQR Modell: MB440436Kereszthivatkozás: 18A228

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€873.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásGalvanizált acél
Hátmagasság (hüvelyk)7/32
Hátlapszélesség (hüvelyk)3/16
Sörte színűFekete
Kitöltés típusa0.012 "antisztatikus egyenes nylon
Teljes hossz36 "
Teljes vágás (in.)2
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)91.69
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásKitöltés típusaTeljes hosszTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB440212 csíkkefe 3/16w 12 hüvelyk hosszúságú szegély, 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQF 18A218 MB440212Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon12 "1€197.34
TANIS BRUSHES MB440224 csíkkefe 3/16w 24 hüvelykes hosszúságú szegély, 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQG 18A219 MB440224Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon24 "1€394.35
TANIS BRUSHES MB440236 csíkkefe 3/16w 36 hüvelyk hosszúságú szegély 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQH 18A220 MB440236Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon36 "1€591.69
TANIS BRUSHES MB440248 csíkkefe 3/16w 48 hüvelykes hosszúságú szegély, 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQJ 18A221 MB440248Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon48 "1€789.03
TANIS BRUSHES MB440260 csíkkefe 3/16w 60 hüvelyk hosszúságú szegély, 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQK 18A222 MB440260Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon60 "1€986.04
TANIS BRUSHES MB440272 csíkkefe 3/16w 72 hüvelykes hosszúságú szegély, 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQL 18A223 MB440272Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon72 "1€978.00
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB440284 csíkkefe, 3/16w, 84 hüvelykes hosszúságú szegély, 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CQM 18A224 MB440284Galvanizált acél0.008 "antisztatikus egyenes nylon84 "1€1,140.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB440436 csíkkefe, 3/16w, 36 hüvelyk hosszúságú szegély, 2 hüvelyk - 10 db-os csomag
€873.45 /Mértékegység