Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES 05067 Tube Brush .006 Drótbarna 8 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJK 3MHU6

TANIS BRUSHES 05067 Csőkefe ,006 Drótbarna 8 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BJK Típus: 05067Kereszthivatkozás: 3MHU6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe
SavállóNem
Sörte színűCserez
Sörték anyaga0.006 huzal
Kefe Dia.1 / 2 "
Kefe hossza2"
Színkódoló rendszerNem
Fogantyúhossz6"
FogantyúSárgaréz
Fogantyú típusaCsavart huzal
Teljes hossz8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Kefe hosszaFogantyúhosszFogantyúTeljes hosszÁr
TANIS BRUSHES 05066 Tube Brush .006 Drótbarna 8 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJG 3MHU3 050661 / 2 "2"6"Rozsdamentes acél8"€80.96
TANIS BRUSHES 05058 Tube Brush ,006 Drótbarna 8 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJN 3MHU9 050587 / 16 "2"6"Rozsdamentes acél8"€80.68
TANIS BRUSHES 05426 Tube Brush .006 Drótbarna 18 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJU 3MHV5 054261"2.5 "15.5 "Rozsdamentes acél18 "€311.03
TANIS BRUSHES 05412 Tube Brush .006wire Tan 5-1/2in.oal - 12 db-os csomag | AD2BJX 3MHV8 054121 / 2 "2"3.5 "Rozsdamentes acél5.5 "€305.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES 05067 Csőkefe ,006 Drótbarna 8 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag
€93.00 /Mértékegység