Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 151130 Szabotázscsavar kerek, 10 X 1 hüvelyk hosszúság, 100 Pk | AE4BKW 5JA72

TAMPER-PRUF SCREW 151130 szabotázscsavar kerek, 10 x 1 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4BKW Típus: 151130Kereszthivatkozás: 5JA72

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#10
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.334-0.359 "
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagAcél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151130 szabotázscsavar kerek, 10 x 1 hüvelyk hosszú, 100 pk
€27.79 /csomag