Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF2 kupak Cts 40 1/2 hüvelykes csúszás | AB9YQC

APPROVED VENDOR 2GKF2 Cap Cts 40 1/2 Inch Slip

Raktáron
Tétel: AB9YQC Modell: 2GKF2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€0.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF4 kupak Cts 40 1 hüvelykes csúszó | AB9YQE 2GKF41"€1.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF5 kupak Cts 40 1-1/2 hüvelykes csúszás | AB9YQF 2GKF51.5 "€3.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF6 Cap Cts 40 2 Inch Slip | AB9YQG 2GKF62"€7.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF2 Cap Cts 40 1/2 Inch Slip
€0.75 /Mértékegység