Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 141550 Gépcsavar kerek, 1/4-20 X 1-1/2 hossz, 25Pk | AE4FVQ 5JY95

TAMPER-PRUF SCREW 141550 Gépcsavar kerek, 1/4-20 X 1-1/2 hosszúság, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE4FVQ Típus: 141550Kereszthivatkozás: 5JY95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaEgyirányú
Illesztőprogram mérete#14
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443-0.472 "
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141550 Gépcsavar kerek, 1/4-20 X 1-1/2 hosszúság, 25 Pk
€22.95 /csomag