Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 37C300KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/8-16 Thread Size, 3 Inch Length, 50Pk | AE4QQZ 5MJG7

KERR LAKESIDE 37C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/8-16 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE4QQZ Modell: 37C300KCSKereszthivatkozás: 5MJG7
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
€100.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2365
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 37C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/8-16 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€100.03 /csomag