START INTERNATIONAL LDX6000 sorozat, elektromos címkeadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 14.5 " , Bélés szélessége: 0.25–7 ” , Anyaga: Rozsdamentes acél és alumínium , Feszültség @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Szélesség: 13.6 "
StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LDX6025
--1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”100 / 120V€1,443.17
ajánlatkérés
B
LDX6050
1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,218.71
C
LDX6050C
1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,364.68
D
LDX6100
2A1 "és 3"6.6 hüvelyk/sec.0.50–6 ”110/115€1,299.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?