Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 121490 Szabotázscsavar, #8 X 1 hüvelyk hosszúság, 25Pk | AE4BHH 5JA12

TAMPER-PRUF SCREW 121490 Szabotázs csavartányér, #8 x 1 hüvelyk hosszúság, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE4BHH Típus: 121490Kereszthivatkozás: 5JA12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaCsavarkulcs
Illesztőprogram mérete#8
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.306-0.322 "
Fejmagasság0.085–0.096 ”
fej típusaKenyér
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121490 Szabotázs csavartányér, #8 x 1 hüvelyk hosszúság, 25 Pk
€17.96 /csomag