Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

T&S B-0590 edénykitöltő 2.2 Gpm 18 hüvelykes kifolyó | AE2HTF 4XKL1

T&S B-0590 Edénykitöltő 2.2 Gpm 18 hüvelykes kifolyó

Raktáron
Tétel: AE2HTF Modell: B-0590Kereszthivatkozás: 4XKL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€513.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFazék töltő
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "NPSM
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Kiöntő hossza18 "
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
T&S B-0580 edénykitöltő, falra szerelhető, 18 hüvelykes dupla illesztésű fúvóka, 1/2 hüvelykes NPT bemenet | AV3NZW B-0580€553.94
T&S B-0581 edénytöltő, falra szerelhető, 24 hüvelykes dupla csatlakozású fúvóka, 1/2 hüvelykes NPT bemenet | AV3NZX B-0581€700.05
T&S B-0584 edénykitöltő, fedélzetre szerelhető, 24 hüvelykes dupla illesztésű fúvóka, 1/2 hüvelykes NPT bemenet | AV3NZY B-0584€651.77
T&S B-0585 edénykitöltő, fedélzetre szerelhető, 18 hüvelykes dupla illesztésű fúvóka, 1/2 hüvelykes NPT bemenet | AV3NZZ B-0585€522.18
T&S B-0591 edénykitöltő, fedélzetre szerelhető, egyszeres hőmérsékletű, 24 hüvelykes dupla csatlakozású fúvóka | AV3PAB B-0591€839.80
T&S B-0592 edénykitöltő, falra szerelhető, egyszeres vezérlésű, 18 hüvelykes dupla illesztésű fúvóka | AV3PAC B-0592€773.73
T&S B-0592-26-CH Fazékkitöltő, fali tartó, egyszeri hőmérsékletű, 26 hüvelykes Dbl-csatlakozó fúvóka | AV3PAD B-0592-26-CH€1,163.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-0590 Edénykitöltő 2.2 Gpm 18 hüvelykes kifolyó
€513.06 /Mértékegység