Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SURION GPAD0101LLA IEC riasztó / segédérintkező 1NC / 1NC balra szerelés | AE8CNB 6CKT8

SURION GPAD0101LLA IEC riasztó/aux érintkező 1NC/1NC bal oldali rögzítés

Raktáron
Tétel: AE8CNB Típus: GPAD0101LLAKereszthivatkozás: 6CKT8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€73.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRiasztó / segédérintkező
Max. Érintkező blokkok (sz.)2
FelszerelésBal
Névjegyek száma2
NC Aux száma. Névjegyek1 NC riasztás + 1 NC Aux.
NO Aux száma. Névjegyek0
típusIEC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételFelszerelésÁr
SURION GPAC01FBA IEC segédérintkező 1 NC elülső felszerelés | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBASegédkapcsolatBal vagy jobb első€11.42
SURION GPAC02LRA IEC 2NC segédérintkező jobbra szerelése | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRASegédkapcsolatJobb€64.80
SURION GPAC10FBA IEC segédérintkező 1 NINCS elülső felszerelés | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBASegédkapcsolatBal vagy jobb első€45.57
SURION GPAC11LLA IEC segédérintkező 1NO / 1NC balra szerelés | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLASegédkapcsolatBal€65.23
SURION GPAC20LLA IEC 2NO kiegészítő érintkező bal rögzítés | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLASegédkapcsolatBal€17.11
SURION GPAC20LRA IEC segédérintkező 2NO jobb oldali rögzítés | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRASegédkapcsolatJobb€64.80
SURION GPAD1001LLA IEC Riasztó/Aux érintkező 1NO/1NC Bal oldali rögzítés | AE8CND 6CKU0 GPAD1001LLARiasztó / segédérintkezőBal€73.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SURION GPAD0101LLA IEC riasztó/aux érintkező 1NC/1NC bal oldali rögzítés
€73.81 /Mértékegység